Magnetinis matavimo stovas su reguliatoriumi ant indikatoriaus laikiklio, Tipas: 120SF

Prekės Nr.: 441180 120SF
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
338 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išnešimas 178 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L1 56 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L2 51 mm
Prijungimo sriegis apačioje M5
Sukibimo jėga 320 N
maksimali apkrova 2,7 kg
Magnetinio pado ilgis 36 mm
Magnetinio pado plotis 30 mm
Magnetinio pado aukštis 36 mm
Produkto rūšis Matavimo trikojis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 441180 120SF
EAN / GTIN 4045197713186
Gamintojo numeris 441180 120SF
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Mechaninis magnetinis matavimo stovas su mechaniniu centriniu fiksatoriumi. Visi trys lankstai fiksuojami viena rankena. Laipsniškai reguliuojama fiksavimo jėga. Rutuliniai šarnyrai užtikrina greitą ir paprastą pastatymą. Magnetinis padas su jungikliu ir prizmine baze.
Standartinis laikrodinio indikatoriaus laikiklis, jungiamajam antgaliui ⌀ 6 mm, ⌀ 8 mm ir užveržimo prizmei, reguliatorius ties laikikliu.