Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Skaitmeninis svirtinis indikatorius, matavimo antgalio ilgis 41,2 mm, Matavimo ribos kiekviena kryptimi / korpuso ⌀: 0,25/43mm

Prekės Nr.: 436505 0,25/43

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos kiekviena kryptimi / korpuso ⌀ (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 436505 0,25/43
EAN / GTIN 4059192013516
Gamintojo numeris 4306120
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis svirtinis indikatorius su skaitmeniniais ir analoginiais rodmenimis ir 1/1000 padalos verte.
Matavimo režimai: standartinis / MIN / MAX / MAX-MIN. Galima įvesti korekcijos koeficientą.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, užspaudžiamu jungiamuoju antgaliu ⌀ 8 mm, matavimo liestuko raktu, HM matavimo liestuku ⌀ 2 mm.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498951. Atsarginius liestukus žr. Nr. 436210; 436240.