Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 35 − 60 mm Plienas, Matavimo ⌀: 49mm

Prekės Nr.: 435085 49
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo diapazonas min. 35 mm
Matavimo diapazonas maks. 60 mm
Matavimo skersmuo 49 mm
Produkto rūšis matavimo kaiščiai
Medžiaga plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 435085 49
EAN / GTIN 2050001950109
Gamintojo numeris 10500103
Gamintojas / atsakingas asmuo Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Germany, www.schwenk-lmt.de

Aprašymas

Paskirtis:

Priderinimui prie skirtingo matavimo ⌀.

Tinka:

SU indikatoriniai vidmačiai Nr. 435040; 435050; 435060; 435070.