• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Skaitmeninis indikatorius IP54 Padala 0,0005 mm., Matavimo intervalas: 12,5mm

Prekės Nr.: 434316 12,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 20,40 € /vnt.
  • 25,40 € /vnt.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: RS232C sąsaja; RS232C sąsaja; Digimatic sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 54
  • Matavimo verčių fiksavimas: MAHR Reference-Lock sistema

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 12,5 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,0005 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,00002 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) 0,004 mm
Sąsaja RS232C sąsaja; RS232C sąsaja; Digimatic sąsaja
IP apsaugos klasė IP 54
Matavimo jėga 0,65-0,90 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Matavimo verčių fiksavimas MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Korpuso ⌀ 58 mm
Korpuso storis 35 mm
Ąselė prie galinės indikatoriaus sienelės ne
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2450
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 434316 12,5
EAN / GTIN 4059192014582
Gamintojo numeris 4337640
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis indikatorius su labai dideliu skaitmeniniu ekranu(11 mm) ir integruotu leistinos paklaidos indikatoriumi (su arba be matavimo vertės rodymu). REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.
Absoliučioji funkcija:
Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje, neprarandant atskaitos taško.
Koeficiento pasirinkimas rodomas ekrane.
Atskiras funkcijas galima užblokuoti tiesiog indikatoriumi. Nustatymai ir išsaugotos vertės (faktoriai, išankstiniai nustatymai, tolerancijos) išlieka net ir pakeitus bateriją.
Nuo vandens ir dulkių apsaugotas modelis IP 54.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR 2450.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498940.