{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 25 mm | |
| Padalos vertė, pasirenkama | 0,01 mm | |
| Padalos vertė, pasirenkama | 0,0005 in | |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
| Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) | 0,02 mm | |
| Sąsaja | RS232C sąsaja; USB sąsaja; Digimatic sąsaja; MAHR i-wi radijo sistema | |
| IP apsaugos klasė | IP 42 | |
| Matavimo jėga | 0,65−1,15 N | |
| Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
| Matavimo verčių fiksavimas | MAHR Reference-Lock sistema | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Korpuso ⌀ | 58 mm | |
| Korpuso storis | 35 mm | |
| Ąselė prie galinės indikatoriaus sienelės | ne | |
| Belaidis naudojimas | Gamintojo programinė įranga | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 1 | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2450 | |
| Produkto rūšis | Indikatorius |
| Produkto numeris | 434312 25 | |
| EAN / GTIN | 2050001058614 | |
| Gamintojo numeris | 4337135 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de |