{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 12,5 mm | |
| Padalos vertė, pasirenkama | 0,001 mm | |
| Padalos vertė, pasirenkama | 0,00005 in | |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
| Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) | 0,005 mm | |
| Sąsaja | RS232C sąsaja; RS232C sąsaja; Digimatic sąsaja | |
| IP apsaugos klasė | IP 52 | |
| Matavimo jėga | 0,5 − 1 N | |
| Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
| Matavimo verčių fiksavimas | MAHR Reference-Lock sistema | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Korpuso ⌀ | 60 mm | |
| Korpuso storis | 28 mm | |
| Ąselė prie galinės indikatoriaus sienelės | ne | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 1 | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
| Produkto rūšis | Indikatorius |
| Produkto numeris | 434010 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197503251 | |
| Gamintojo numeris | 434010 12,5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |