{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 10 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 1 mm | |
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 17 µm | |
Matavimo jėga | 1 N - 1,8 N | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Korpuso ⌀ | 100 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 432900 10/100 | |
EAN / GTIN | 4031452100419 | |
Gamintojo numeris | 10041 |