{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 50 mm - 63 mm | |
Padalos vertė | 0,005 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,006 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 23 mm | |
Matmuo a | 3,4 mm | |
Standartinis matavimo gylis | 105 mm | |
Matavimo gylis su ilgintuvu | 255 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Bendras ilgis | 156 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 429000 50-63 | |
EAN / GTIN | 4946368517735 | |
Gamintojo numeris | 368-770 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mikrometrinis vidmatis Holtest 50-63 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
512,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
444,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,005 | 0,005 |
Matavimo gylis su ilgintuvu | 255 | 267 |
Matavimo būgno padalos | 1/50 | 1/50 |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Matmuo a | 3,4 | 1 |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |