Matavimo įdėklų pora tiesūs, išoriniams matavimams

Prekės Nr.: 428160
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis 5 mm
Detalių skaičius 2 vnt.
Kamuolio skersmuo 5 mm
Laikiklio skersmuo 5 mm
Produkto rūšis Matavimo antgalis
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 428160
EAN / GTIN 2050001038265
Gamintojo numeris 4500050
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

1 pora vienas prie kito prišlifuotų matavimo įdėklų (tvirtinimo kiaurymei ⌀ 5 mm, matavimo paviršiaus ilgis 5 mm).

Paskirtis:

Briaunelių ir siaurų iškyšų matavimams.

Tinka:

Laikikliai Nr. 428141.