Skaitmeninės mikrometrinės galvutės su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas (matavimo kelias): 0-25mm

Prekės Nr.: 426510 0-25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 26,90 € /vnt.
  • 69,20 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (matavimo kelias) (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo diapazonas (matavimo kelias) 0 mm - 25 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Leistina paklaida 0,002 mm
Sraigto ⌀ 6,35 mm
Matavimo būgno ⌀ 18 mm
Tvirtinimo koto ⌀ 12 mm
Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja
IP apsaugos klasė IP 65
Tvirtinimo koto ilgis 16 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Bendras ilgis 170 mm
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Produkto rūšis Mikrometrinė galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 426510 0-25
EAN / GTIN 4946368695976
Gamintojo numeris 350-271-30
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus skaitmeninio ekrano. Aiškus ir tikslus matavimas − be Nonijaus skalės. Grūdinti ir šlifuoti mikrometriniai sraigtai, fiksavimas varžtu, terkšlė.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Kaip reguliuojamas išlyginamasis mechanizmas montuojamas į stakles, aparatus, įrenginius, matavimo įrenginius ir t. t.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497445.