{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Leistina paklaida | ±1 µm | |
Vielos ⌀ | 2,55 mm | |
Sriegiams | M36 / M39 / M42 / M45 | |
sriegio žingsniui P | 4 / 4,5 | |
Etalonas M pagal DIN 13, 1 lapas | 37,591 / 40,590 / 42,853 / 45,832 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Sriegių matavimo viela | |
suklio ⌀ | 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm |
Produkto numeris | 422490 2,550 | |
EAN / GTIN | 2050001940940 |