• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Skaitmeninis mikrometras su duomenų išvadu, Matavimo ribos: 0-25mm

Prekės Nr.: 421572 0-25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 29,20 € /vnt.
  • 18,75 € /vnt.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: USB sąsaja; USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 65
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 25 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Leistina paklaida 2 µm
Sraigto ⌀ 6,35 mm
Sraigto žingsnis 2 mm
Sąsaja USB sąsaja; USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP 65
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 421572 0-25
EAN / GTIN 4946368716602
Gamintojo numeris 293-140-30
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Paklaida mažesnė nei leistina pagal DIN 863. Didelis LCD ekranas (7,5 mm). „Function Lock” sumažina galimybę netyčia perstatyti nulinę padėtį. Kombinuota terkšlė (sukimosi momento ribojimas būgne ir greitaeigėje pavaroje) skirta darbui viena ranka ir naudojimui laikiklyje.

Privalumai:

Matavimo laikas sutrumpėja iki 40% dėl 2 mm sraigto žingsnio.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357. Nuo dyd. 25 -50 - 1 etalonas.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497445.