{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | ISO 3611 | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 75 mm - 100 mm | |
| Padalos vertė | 0,01 mm | |
| Matavimo nuokrypis E MPE | ±3 µm | |
| Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
| Sraigto ⌀ | 6,5 mm | |
| Matavimo būgno ⌀ | 19 mm | |
| Terkšlė | taip | |
| Matavimo prietaisai | analoginis | |
| Etalonų kiekis | 1 | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Produkto rūšis | Mikrometras |
| Produkto numeris | 420402 75-100 | |
| EAN / GTIN | 4045197367358 | |
| Gamintojo numeris | 420402 75-100 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |