Skaitmeninis slankmatis dirbtuvėms TWIN-CAL IP67 be vidinių matavimo žiaunų, Matavimo diapazonas: 800mm

Prekės Nr.: 415358 800
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 68,60 € /vnt.
  • 63,00 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo įrankiai skaitmenin.
padalos vertė 0,01 mm
Medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
matavimo diapazonas maks. 800 mm
antgalių ilgis L 150 mm
Vidinio matavimo antgalio skersmuo 20 mm
Sąsaja TESA Link Connector TLC; USB sąsaja; USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP67
Padalos vertė, pasirenkama taip
Standartas ISO 13385
Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas litis (Li)
Darbo trukmė 12 h
Tarptautinis dydis tabletės formos baterija (CR2032)
Įkraunamas ne
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Maitinimas veikia su baterija
grūdintos taip
Matavimo plokštuma užapvalint.
Matavimo nuokrypis E MPE 0,05 mm
padalos vertė 0,0005 in
Matavimo diapazonas min. 0 mm
Matavimo antgaliai ne
Fiksavimas fiksavimo varžtas
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Stand-by režimo funkcija taip
Automatinis išsijungimas taip
LCD ekrano skaitmenų dydis 11 mm
Darbo trukmė 12 000 h
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
produkto rūšis slankmatis dirbtuvėms
Turinys atskira dalis
Galima kalibruoti taip
Galima perkalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 415358 800
EAN / GTIN 7630041106381
Gamintojo numeris 00530426

Aprašymas

Modelis:

Didelis skaitmeninis ekranas 11 mm, „Soft touch“ korpusas, automatinis išsijungimas (2 h), TLC-TWIN sąsaja duomenų perdavimui. Veikimo trukmė apie 12 000 valandų.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498918, siųstuvas Nr. 498921 dyd. BT.