Skaitmeninis slankmatis TWIN-CAL IP67 su apvaliu gylmačiu, Matavimo diapazonas: 150mm

Prekės Nr.: 412785 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 10,05 € /vnt.
  • 18,05 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
133 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: ISO 13385
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Gylmatis: ⌀ 1,6
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja; TESA Link Connector TLC
  • IP apsaugos klasė: IP 67

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos 0 mm - 150 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,03 mm
Yra gyliamatis taip
Gylmatis ⌀ 1,6
Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja; TESA Link Connector TLC
IP apsaugos klasė IP 67
Antgalių ilgis 40 mm
LCD ekrano skaitmenų dydis 11 mm
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Stand-by režimas taip
Automatinis išsijungimas taip
Eksploatavimo trukmė 12000 h
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Baterijos tipas Tabletės formos baterija
Tarptautinis dydis CR2032
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Universalus slankmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 412785 150
EAN / GTIN 7630041106299
Gamintojo numeris 00530320

Aprašymas

Modelis:

Didelis LCD ekranas, 11 mm aukščio skaitmenys. Ilgesnis nei 12000 valandų veikimo laikas, persijungimas į taupymo režimą po 10 minučių ir automatinis išsijungimas po 2 valandų. ABS matavimo režimas, integruota TLC jungtis duomenų perdavimui. Apsauga nuo skysčių patekimo. Korpusas su apsaugine plienine plokštele ir „Soft Touch” paviršiumi.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Išoriniai, vidiniai, pakopų ir gylio matavimai.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498918, siųstuvas Nr. 498921 dyd. BT.

Pastaba:

Taip pat galima įsigyti rinkinį su radijo imtuvu Nr. 498921, dydis BT, pagal pageidavimą.