{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Baterijų kiekis | 1 vnt. | |
| Baterijos tipas | litis (Li) | |
| Tarptautinis dydis | tabletės formos baterija (CR2032) | |
| Gamintojo pavadinimas | TESA TWIN-CAL | |
| Pakuotė | Dėklas | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Apdirbama medžiaga | nerūdijantysis plienas (INOX) | |
| Grūdint. | taip | |
| Leistina paklaida | 0,03 mm | |
| Matavimo nuokrypis E MPE | 0,03 mm | |
| Padalos vertė | 0,01 mm | |
| Padalos vertė coliai | 0,0005 in | |
| Matavimo diapazonas min. | 0 mm | |
| Matavimo diapazonas maks. | 150 mm | |
| Antgalių ilgis | 40 mm | |
| Yra gyliamatis | taip | |
| Gyliamatis forma | kamp. | |
| Gyliamačio skersmuo | 3,7 mm | |
| Varomasis ritinėlis | ne | |
| Fiksavimas | fiksavimo varžtas | |
| Matavimo įrankiai | skaitmenin. | |
| Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
| Stand-by režimas | taip | |
| Automatinis išsijungimas | taip | |
| Padalos vertė, pasirenkama | taip | |
| LCD ekrano skaitmenų dydis | 11 mm | |
| Sąsaja | TESA Link Connector TLC; USB sąsaja; USB sąsaja | |
| Darbo trukmė | 12 000 h | |
| Apvalios skalės padalos vertė | 0,01 mm | |
| Standartas | ISO 13385 | |
| Gylio matuoklio plotis | 1,3 | |
| Produkto rūšis | universalus slankmatis | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 412766 150 | |
| EAN / GTIN | 7630041106176 | |
| Gamintojo numeris | 00530097 |