Polinių plokštelių blokas (atskiras, nemagnetinis) 8

Prekės Nr.: 380820 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 100 mm
Plotis 50 mm
Aukštis 40 mm
Modelis prizminis
Polių kryptis išilgai
Svoris 1 kg
Produkto rūšis Plokštelinis blokas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 380820 8
EAN / GTIN 4045197311030
Gamintojo numeris 248.60-100X50X40-LP

Aprašymas

Modelis:

  • Pagaminti iš plieno ir žalvario.
  • Išilgai ir skersai išdėstyti poliai. Lygūs arba prizminiai.
  • Plokštelės iš 1 mm žalvario / 3 mm plieno, be tvirtinimo strypų.
  • Patys blokai nemagnetiniai.
  • Aukščio tolerancija ± 0,5 mm.

Paskirtis:

  • Tinka naudoti tik kartu su magnetinėmis plokštėmis netaisyklingos formos ruošinių apdirbimui.
  • Blokus galima papildomai apdirbti ir profiliuoti.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį