T formos griovelio krapštiklis, Tipas: 2

Prekės Nr.: 375512 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas T-Nutenräumer, Typ: 2
Pakuotė palaidi
ilgis 184 mm
plotis 35 mm
produkto rūšis Šluotelė grioveliams

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375512 2
EAN / GTIN 4020772072902
Gamintojo numeris 72900
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas T griovelio krapštiklis iš plieno.
su 2K rankena