Laiptuotas prispaudiklis 18X125 mm

Prekės Nr.: 372000 18X125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6314Z
Norma DIN 6314 Z
Įpjovos plotis 18 mm
visas ilgis 125 mm
Aukštis 25 mm
Plotis 50 mm
Užveržimo varžtams M16; M18
Produkto rūšis Užspaudimo plokštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 372000 18X125
EAN / GTIN 4020772070397
Gamintojo numeris 70391

Aprašymas

Paskirtis:

Naudojamas kartu su laiptuotomis atramomis Nr. 27  372200.

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno.
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
    Griovelio plotis×bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį