• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Rankena išdėstymo-tvirtinimo kaiščiui, Kaiščiams, kurių ⌀d1: 16/20mm

Prekės Nr.: 370111 16/20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaiščiams, kurių ⌀d1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis l2 15 mm
⌀ d 60 mm
Produkto rūšis Fiksatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370111 16/20
EAN / GTIN 4045197949547
Gamintojo numeris 370111 16/20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Greitam ir paprastam išdėstymo-tvirtinimo kaiščių naudojimui.

Apdirbama medžiaga:

Nerūdijantysis, dažytas plienas.

Tiekiama:

1 varžtas M4.