{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Spannhaken mit Bund | |
| Rekomenduojamas užspaudimo aukštis min. H2 min | 50 mm | |
| Rekomenduojamas užspaudimo aukštis maks. H2 max | 65 mm | |
| Sriegis M | M16 | |
| Produkto rūšis | užspaudimo kablys | |
| Bazinio korpuso ilgis L3 | 50 mm | |
| Bazinio korpuso aukštis H3 | 36 mm | |
| Sukimo momentas maks. | 60 Nm | |
| Užspaudimo jėga maks. F | 12,4 kN | |
| Su varžtu / sriegiu | taip | |
| Medžiaga | iš termiškai pagerinto plieno. | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 370072 2 | |
| EAN / GTIN | 2050001880574 | |
| Gamintojo numeris | K0015.16050 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Germany, www.kippwerk.de |