Lygiagrečių pagrindų pora magnetiniai, Aukštis: 10mm

Prekės Nr.: 363076 10
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė palaidi
Juostų kiekis 1 pora
Ilgis 125 mm
Plotis 2,5 mm
Aukštis 10 mm
Forma lyg.; paraleliai; stataus kampo
Produkto rūšis paraleliniai padėklai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 363076 10
EAN / GTIN 4062406229450
Gamintojo numeris 363076 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Pastaba:

Dydžiai 15C, 20C, 22C, 30C ir 32C buvo pritaikyti prie mažesnio pločio lūpų kontūro.