• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Suklio ilgintuvas, Tipas: 75mm

Prekės Nr.: 361287 75
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Allmatic TeleSense
Išorinis ⌀ D 50 mm
Ilgis I 99,5 mm
Produkto rūšis Suklys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361287 75
EAN / GTIN 4250364404136
Gamintojo numeris 6922861002055
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Modelis:

Veleno prailginimas 75 mm.
  • Norėdami padidinti TeleSense 125 užspaudimo plotį 75 mm
  • Lengvas montavimas dėl paprastos fiksavimo sistemos

Tinka:

5 ašių spaustuvas TeleSense Nr. 361270.