Dantyta atraminė galvutė su 2 dantimis, aukštis 5,2 − 6,7 mm, Tipas: 1

Prekės Nr.: 361240 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
145 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų aukštis 5,2 mm
Su kreipiančiąja juosta ne
Su grioveliu ne
Funkcija fiksuot.
Tvirtinimo būdas sukimas
Kai varžto dydis M14×1,5
Turinys 1 vnt.
Produkto rūšis gręžimo griebtuvo kumšteliai
Medžiaga plienas; plienas
Paviršius juodint.; juodint.
Turinys Vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361240 1
EAN / GTIN 4250364401548
Gamintojo numeris 6921884036000
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Paskirtis:

Dantyta atraminė galvutė, pvz., neapdirbtų ruošinių užspaudimui. Lygi atraminė galvutė su danga, pvz., apdirbtų ruošinių užspaudimui. Apvali dantyta, atraminė galvutė gręžimui arti kraštų ir papildomai erdvei po detale.

Tinka:

Allmatic lūpos Nr. 361206361354. GARANT Xpent kompaktiniai veržtuvai Nr. 361128 ir 361129. GARANT Xtric uždedamos lūpos 363038 125.

Priedai pasirinktinai:

Prisukimo įrankis Nr. 361251 dyd. 1.