Keičiama lūpa su iškyša 5/5 125

Prekės Nr.: 361141 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 125 mm
Žiaunų aukštis h 20 mm
Aukštis h1 15 mm
Aukštis h2 15 mm
Žiaunų ilgis l 12 mm
Ilgis l1 9 mm
Ilgis l2 9 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Xpent1-2
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361141 125
EAN / GTIN 4045197809476

Aprašymas

Modelis:

3 mm kontaktinė plokštuma.
2 užspaudimo pakopos, 5 mm aukščio.

Privalumai:

Apsukus lūpą atsiranda antras užspaudimo lygis.

Tinka:

Keičiamos lūpos Nr. 361124361127, Nr. 361133 ir Nr. 361135.
Pakopinės lūpos 361295361296.