Keičiamas antgalis 3D liestukui, Rutulinio antgalio ⌀ D: 4mm

Prekės Nr.: 359505 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 242 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rutulinio antgalio ⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rutulinio antgalio ⌀ 4 mm
Bendras ilgis L 31 mm
Produkto rūšis Antgaliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 359505 4
EAN / GTIN 4045197589842
Gamintojo numeris 359505 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Jutiklinis elementas keičiant įsukamas į 3D liestuką.

Tinka:

Analoginiai ir skaitmeniniai 3D liestukai Nr. 359520; 359500; 359550; 359450 dyd. 4.