Valymo lazdelė įspraustinei, Skersmuo: 16mm

Prekės Nr.: 358945 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
930 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skersmuo (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė palaidi
ilgis L 85 mm
Koto skersmuo d1 16 mm
Nukreipimas vertikal.
Darbo terpė aušinimo-tepimo priemonė; suslėgtas oras
Sūkių skaičiaus diapazonas min. 60 min-1
Sūkių skaičiaus diapazonas maks. 60 min-1
produkto rūšis valymo kamuolys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 358945 16
EAN / GTIN 4067263132615
Gamintojo numeris 358945 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

3 integruoti purkštukai leidžia efektyviai valyti ruošinius, spaustuvus ir įrankių stakles.
Galima naudoti tiek su aušinimo tepimo priemonėmis, tiek su suspaustu oru.
Rekomendacija: 60 sūkių / per minutę.