Keičiama plokštelė magnetininiam griebtuvui, PA, ⌀ / aukštis: 80/20mm

Prekės Nr.: 358716 80/20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ / aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 20 mm
Bendras skersmuo 80 mm
Produkto rūšis magnetiniai keltuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 358716 80/20
EAN / GTIN 4062406241803
Gamintojo numeris 358716 80/20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Keičiama plokštelė iš poliamido PA6.

Paskirtis:

Gatavo ruošinio kontūro įvedimas, kad būtų galima užfiksuoti (maks. 50 1/min.) ir transportuoti komponentą. Sujungimas su magnetiniu griebtuvu naudojant 4 varžtus.

Pastaba:

Keičiamas plokšteles galima pasigaminti. Be ruošinių apdirbimo, taip pat gali būti naudojami papildomi spaudimo procesai.