Bazinio įtaiso įrankių montavimas

Prekės Nr.: 358660
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka laikikliui SK
Pasukam. ne
Medžiaga aliuminis
Produkto rūšis montavimo įranga

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 358660
EAN / GTIN 4045197528803
Gamintojo numeris 358660
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Aliuminis korpusas.
  • Keičiami tvirtinimo laikikliai įvairių tipų įspraustinėms

Požymis:

Visi adapteriai su užspaudimo įtaisu.
Spaudiklio posūkio kampą galima nustatyti 4×90°.

Privalumai:

Montavimas be pakartotino įtvirtinimo, todėl k9gis nepažeidžiamas.

Tinka:

Tipas SK − skirtas DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 ir ANSI.
Įrankių laikiklis Nr. 358665358668.