Gręžimo patronas su radialine fiksacija Extra RV Metalinis modelis 13-9/16

Prekės Nr.: 342204 13-9/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 13 - 1/2
Užspaudimo ribos 1,5 mm - 13 mm
Išorinis ⌀ 42,4 mm
Neužveržto patrono ilgis 51 mm
Užveržto patrono ilgis 60,9 mm
Laikiklis 9/16-20 in
maksimali prietaiso galia 1 100 W
Radialinis užraktas taip
Produkto rūšis Beraktis gręžimo griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 342204 13-9/16
EAN / GTIN 4019208450292
Gamintojo numeris 1322450

Aprašymas

Modelis:

  • Beraktis gręžimo patronas, su radialine fiksacija. Daugiau nebereikia jokio papildomo fiksavimo (net ir smūginio gręžimo metu).
  • Ergonomiškas, paprastas naudoti, 6-briaunis pagalbinis raktas.
  • Mažas radialinis mušimas.
  • Konstrukcija su kiauryme, dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai (sriegis M5 arba M6).

Su apsauga nuo privažiavimo per arti.
Vienos dalies gręžimo griebtuvo korpusas; gręžimo griebtuvą galima atidaryti viena ranka, kai suklys gręžimo staklėse sustoja. Trumpa konstrukcija.