{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Gewindebohrer-Verlängerung mit HB-Fläche | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | su išilginiu grioveliu | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0120 mm | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto skersmuo DS | 12 mm | |
| Koto ilgis LS | 85 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė | 12 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo | 11,018 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | 11,989 mm | |
| Koto tipas | HB | |
| Iškyšos ilgis A | 130 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 12 mm | |
| Įrankio pusės ilgis L1 | 90 mm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | įrankių laikiklio ilgintuvas | |
| Bendras ilgis L | 130 mm | |
| Bendras aukštis H1 | 12 mm | |
| Bendras plotis B1 | 12 mm | |
| Standartas | DIN 69882-3 | |
| Galimas vidinis šaldymas | ne | |
| Svoris | 0,112 kg | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 338425 9 | |
| EAN / GTIN | 4067263109792 | |
| Gamintojo numeris | 338425 9 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |