Greitojo keitimo įvorių rinkinys, su apsaugine mova, 8-ių dalių, M3 − M12

Prekės Nr.: 335650
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės ne
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Tvirtinimo būdas kaištis
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Švytuoklės išlyginimas ne
Tinka sriegimui taip
Minimalus sriegio gręžimo dydis D1 M3
Maksimalus sriegiklio dydis D1 M12
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis greitojo keitimo griebtuvas
Medžiaga plienas
Turinys 8 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 335650
EAN / GTIN 4045197336101
Gamintojo numeris 335650
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Aklinųjų kiaurymių sriegimui.

Pastaba:

Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu (Rz 600 − 800 N/mm2). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.