Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos 18 mm

Prekės Nr.: 335440 18
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegiklio koto ⌀ 18 mm
Sriegiklio ribos M14−M33
Išorinis ⌀ D 68 mm
Koto ⌀ d 48 mm
Jungties ilgis L 55,5 mm
Darbinės dalies ilgis H 14 mm
Koto keturbriaunis 14,5 mm
Produkto rūšis Greitojo keitimo įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 335440 18
EAN / GTIN 4045197335920

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo įvorės be apsauginės movos.

Paskirtis:

Keičiamiems sriegimo griebtuvams.

Pastaba:

Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu (Rz 600 − 800 N/mm2). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.
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
    Sriegiklio koto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį