{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo ribos | M8 − M20 | |
maksimalus pradinis sukimosi greitis | 500 min-1 | |
Ilgio kompensacija tempiant | 16,5 mm | |
Atstumas nuo staklių suklio | 170 mm | |
L1 | 86 mm | |
Atitraukimo ilgis B | 8 mm | |
Išorinis ⌀ D | 100 mm | |
⌀ D1 | 31 mm | |
⌀ D2 | 50 mm | |
Morzės kūgis MK | 4 | |
Produkto rūšis | Sriegimo galvutė |
Produkto numeris | 334100 20/4 | |
EAN / GTIN | 4045197152374 |