Universalus griebtuvas Rubber-Flex 3,5-6,5 mm

Prekės Nr.: 333640 3,5-6,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ užspaudimo ribos 3,5 mm - 6,5 mm
tinka aparato tipui M3-M12
Įvorės ID Nr. J 421
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 333640 3,5-6,5
EAN / GTIN 4045197310385
Gamintojo numeris A21-3-6,5

Aprašymas

Tinka:

Sriegimo galvutei Edalmatic Nr. 333500.
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
    Koto ⌀ užspaudimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį