Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Užspaudimo įvorė su skersiniais grioveliais, SK 100, Užspaudimo ⌀ (didėja kas 1 mm): 24mm

Prekės Nr.: 329952 24

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ (didėja kas 1 mm) (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sąsajos padėtis staklių pusėje
Gamintojo pavadinimas Spannkopf mit Querrillen, SK 100
Užspaudimo skersmuo D1 24 mm
Cangės ilgis L 59 mm
Kietumas pagal Rockwell 60
Užveržimo plokštumos dizainas skersiniai grioveliai
Užspaudimo profilis apval
Sąsaja pjovimo vieta 1
Produkto rūšis užspaudimo įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 329952 24
EAN / GTIN 2050001925176
Gamintojo numeris SK100BZR24,0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Germany, www.hainbuch.com

Aprašymas

Modelis:

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo ⌀.
Su skersiniais grioveliais ruošinių užspaudimui, mažas ⌀.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), reikia užsakyti atskirai!
Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal individualius užsakymus.