{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | kūgis | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis be aušinimo | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 52 | |
| Užspaudimo skersmuo D1 | 35 mm | |
| Užspaudimo skersmuo min. D1 min | 3 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. D1 max | 7,5 mm | |
| Cangės ilgis L | 46 mm | |
| Kietumas pagal Rockwell | 60 | |
| Užveržimo plokštumos dizainas | lyg. | |
| Užspaudimo profilis | apval | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Produkto rūšis | užspaudimo įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 329920 35 | |
| EAN / GTIN | 2050001072047 | |
| Gamintojo numeris | SK52BZIGR35,0 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Germany, www.hainbuch.com |