Užspaudimo įvorė lygi, SK 42, Užspaudimo ⌀ (didėja kas 0,5 mm): 38mm

Prekės Nr.: 329910 38
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spænde-⌀ (0,5 mm stigende) (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype konusdorn
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 42
Spændediameter 38 mm
Spændediameter min. 3 mm
Spændediameter maks. 7,5 mm
Spændelængde 42 mm
Hårdhed iht. Rockwell 60
Spændeoverflader, version glat
Spændeprofil rund
Grænseflade skillepunkt 1
Produkttype spændehoved
Indhold enkelt del

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 329910 38
EAN / GTIN 2050001071330
Gamintojo numeris SK42BZIGR38,0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Aprašymas

Udførelse:

Opspændingshoveder, profil rund, 0,5 mm eller 1 mm stigende. Ved bestilling skal den ønskede opspændings-⌀ angives.
Glat udførelse til finbearbejdning.

Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

Bemærk:

Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.
Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås på forespørgsel!