Fiksuota VHM centravimo viršūnė 60° su nuėmimo sriegiu 32/4

Prekės Nr.: 323210 32/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Morzės kūgis 4
Galvutės ilgis L 72,5 mm
Išorinis ⌀ D 31,6 mm
maksimalus radialinis mušimas 0,001 mm
Sriegis M M36×1,5
Produkto rūšis Centravimo smaigalys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 323210 32/4
EAN / GTIN 4045197882639

Aprašymas

Modelis:

  • Ypač tiksli VHM viršūnė. Tiksli HM konstrukcija optimaliam tvirtumui ir atsparumui lūžiams, todėl nereikia jokių papildomų apsaugos priemonių.
  • Viršūnės kampas 60°.
  • Aukštos kokybės koto paviršius optimaliam užspaudimui.
  • Visas įrankis grūdintas ir šlifuotas.
  • Su kietlydinio viršūnėmis darbui, kur didelis dilimas.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Labai tikslių detalių šlifavimui.

Priedai pasirinktinai:

Veržlė kaip Nr. 323230.

Pastaba:

Veržlė užsakoma papildomai. Geometriniai matmenys pagaminti pagal DIN 806 E.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Didžiausias ⌀ / Morzės kūgis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį