Centravimo kūgis, bukas 200/6

Prekės Nr.: 323000 200/6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Morzės kūgis 6
mažiausias ⌀ 50 mm
Galvutės ilgis L 136 mm
maksimalus radialinis mušimas 0,01 mm
maksimalus sūkių skaičius 1 800 min-1
detalės svoriui prie D 2 800 kg
detalės svoriui prie D1 1 800 kg
Kūgio kampas a 75 laipsniai
Produkto rūšis Centravimo smaigalys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 323000 200/6
EAN / GTIN 4045197774811

Aprašymas

Modelis:

  • Sutrumpinta, buka kūgio viršūnė.
  • Itin tvirta konstrukcija su sustiprintais guoliais.
  • Guolis suteptas specialiu tepalu, jam nereikalinga techninė priežiūra.
  • Besisukantis tekinimo centras pagamintas iš aukštos kokybės medžiagos, užgrūdintas ir tiksliai nušlifuotas.

 

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Tuščiavidurių elementų, vamzdžių ir kt. apdirbimui. Ypač tinka labai tiksliai tekinti sunkiai apdirbamas medžiagas.
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
    Maksimalus ⌀ / Morzės kūgis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį