Tekinimo plokštelės laikiklis dešininis 63/11HP mm

Prekės Nr.: 320040 63/11HP
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 12164-3
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 63 mm
Laikiklis HSK-T
Paskirtis dešininis
Laikiklio norma ISO 12164-3
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 70 mm
Minimalus pagalbinės kiaurymės ⌀ D1 min 80 mm
atstumas tarp ašies ir viršūnės f 45 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 11T3
Atsarginė dalis S05
Koto rūšis Tuščiaviduris kūginis kotas
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 320040 63/11HP
EAN / GTIN 2050002004702
Gamintojo numeris HA6.KDB.RHA.070-HP

Aprašymas

Pastaba:

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.
Tinkamą HP purkštuką Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610320626 galima rasti atsarginių dalių sąraše.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės