{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Atskyrimo taško kodavimas | EWC00400295; ZYL01601015 | |
| Serija | VARIA | |
| Gamintojo pavadinimas | Vollbohrerhalter VARIA VX4 Spann-D 16 mm | |
| Sąsaja staklių pusėje | VX4 | |
| Sąsaja ruošinio pusėje | Cilindrinis kotas | |
| Užspaudimo skersmuo min. D1 | 16 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. D1 | 16 mm | |
| Iškyšos ilgis A | 28 mm | |
| Korpuso ilgis mašinos pusėje | 42,5 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 48 mm | |
| Konstrukcija | trump. | |
| Priveržimo momentas | 5,7 Nm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | weldon įspraustinė | |
| Visas ilgis L | 70,5 mm | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 319827 16 | |
| EAN / GTIN | 2050001743435 | |
| Gamintojo numeris | S05091 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Germany, www.ews-tools.de |