Aušinimo skysčio mova MiniKD su rutuline jungtimi 11X70

Prekės Nr.: 319470 11X70
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas MiniKD
Vamzdelio ⌀ 4 mm
Vamzdžio ilgis 70 mm
Rutulio ⌀ 11 mm
Modelis Rutulinė galvutė
Vidinis aušinimas taip
Produkto rūšis Aušinimo skysčio vamzdelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319470 11X70
EAN / GTIN 4260711110412
Gamintojo numeris TOP52GR16,0

Aprašymas

Modelis:

Tikslingam pjovimo briaunos aušinimui ir sutepimui arba drožlių pašalinimui.
Nerūdijančiojo plieno konstrukcija, lankstus vamzdelis gali būti palenkiamas iki pat pjovimo briaunos. Maksimalus slėgis iki 10 bar.
Specialiai sukurtas kompaktiškiems VDI ir BMT laikikliams su aušinimo skysčio anga.
MiniKD buvo specialiai sukurtas naudoti kompaktiškuose VDI laikikliuose, tačiau taip pat tinka daugeliui kitų įrankių laikiklių su išoriniu aušinimu. Šis antgalis yra lengvai valdomas ir su patogiai reguliuojamu aušinimo skysčio vamzdeliu. Montavimas yra itin paprastas.

Aprašymas:

MiniKD yra aušinimo priemonės antgalis, sudarytas iš nerūdijančio plieno rutulio arba sriegio ir vamzdelio, pagaminto iš lanksčios kompozicinės medžiagos. Detalės sujungtos viena su kita.

Pastaba:

Tinkami sriegių adapteriai ir ilgintuvai žr. 319476 arba 319477.
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
    Tipas × vamzdelio ilgis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį