Greitojo keitimo tekinimo peilio laikiklis A16/75

Prekės Nr.: 318100 A16/75
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas A16/75
tinka Nr. 318000 A
Įrankio laikiklio aukštis 16 mm
Ilgis 75 mm
Tvirtinamo įrankio plotis W 8,75 mm
Produkto rūšis Peilio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 318100 A16/75
EAN / GTIN 4045197315731
Gamintojo numeris D 11/16/75

Aprašymas

Modelis:

Su plokščiu įrankių laikikliu. Su aukščio reguliavimo varžtu ir 3 įrankio užspaudimo varžtais.

Pastaba:

Užsakydami atsargines dalis Nr. 318110318130, nurodykite greitojo keitimo tekinimo įrankio laikiklio atsarginės dalies kodą ir dydį A,B,C arba E.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį