Užspaudimo įvorė cilindriniam kotui 1/15 mm

Prekės Nr.: 316260 1/15
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

nurodykite pageidaujamą užspaudimo ⌀ 8; 10; 12; 15; 16; 20; 25 mm
Tinka Nr. 316200 1/30
Ilgis L 50 mm
30 mm
Flanšo storis 4 mm
Produkto rūšis Užspaudimo įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 316260 1/15
EAN / GTIN 4045197316608
Gamintojo numeris 135753

Aprašymas

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui.

Pastaba:

Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo ⌀.
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
    Tipas / užspaudimo ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį