Keičiamų kumštelių rinkinys, 3 vnt. 210

Prekės Nr.: 313745 210
Rinkinio kaina 3 vnt. (19,33 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
404 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka griebtuvams 210 mm
Ilgis L 102 mm
Plotis B 35 mm
Aukštis H 40 mm
Atstumas tarp kiaurymių a 20 mm
Atstumas tarp kiaurymių b 25 mm
Griovelio plotis D 14 mm
Sriegiams DIN 912 M12
Atitinka spalvinį žymėjimą Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 313745 210
EAN / GTIN 4062406699291

Aprašymas

Modelis:

Uždedami kumšteliai, minkšti, ilgi, dantukų forma 1,5×60°.
Tiksliai išfrezuoti grioveliai ir dantukai, nejuodinti.
Nupjauta įstrižai mažiems užspaudimo ⌀.

Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

Tinka:

Schunk, Röhm ir kitų gamintojų mechanizuoto užspaudimo griebtuvams.

Priedai pasirinktinai:

Spraustukai Nr. 313505313605.

Pastaba:

  • Norint pritaikyti kumštelius tekinimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).
  • Keičiami kumšteliai iš aliuminio pagal paklausimą.