ER užveržimo raktas, Skirta ER canginėms įspraustinėms: 32

Prekės Nr.: 309680 32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
217 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta ER canginėms įspraustinėms Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis veržliarakčiai
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Paviršius grūdint.; nikeliuot.
Standartas gamykliniai standartai
Bendras ilgis 253 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309680 32
EAN / GTIN 4020772052263
Gamintojo numeris 52266
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Kai nekontroliuojamas užveržimo momentas.
Tvirtinimo veržlėms (ER) pagal DIN 6499.
Specialus plienas, grūdintas ir cinkuotas.
Su kiauryme pakabinimui.