Sandarinimo plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P 12 mm

Prekės Nr.: 309668 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Centro P
Užspaudimo ⌀ 12 mm
tipui DI32
Išorinis ⌀ D 26,2 mm
Aukštis L 2 mm
Produkto rūšis Įspraustinių priedai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309668 12
EAN / GTIN 2050001705297
Gamintojo numeris 24603011200

Aprašymas

Modelis:

Mini = visi dydžiai su „M“, itin plona konstrukcija.
Mini plonas = visi dydžiai su „MS“, labai plona konstrukcija.
Kūginė = visi dydžiai su „C”.
standartinė
= visi kiti dydžiai.
Vulkanizuota didelio slėgio sandarinimo plokštelė iki 80 bar.
Užveržimo ⌀ 0,5 mm (+ 0,4 / − 0,1).

Tinka:

ER užveržimo veržlėms CP Nr. 309665 dydis 32DI.

Pastaba:

Sistemos FAHRION ER − užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP netinka kitoms sistemoms!
FAHRION ER įspraustinės CENTRO P HDC netinka ER spyruokliuojančiai įvorei CENTRO P.
  • Sandarinimo žiedai su žingsniu kas 0,5 mm − pagal užklausimą.
  • Sandarinimo plokštelė DI40 pagal paklausimą.

Nesuderinama su kitomis sandarinimo žiedų sistemomis!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Centro P" Peržiūrėti viską
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
    Užspaudimo ⌀ (didėja kas 1 mm) (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį