Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

CP sandarinimo žiedas 3 mm

Prekės Nr.: 309667 3

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Centro P
Užspaudimo ⌀ 3 mm
tipui DI25
Išorinis ⌀ D 20,2 mm
Aukštis L 2 mm
Produkto rūšis Įspraustinių priedai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309667 3
Gamintojo numeris 24503010300

Aprašymas

Modelis:

Vulkanizuoti sandarinimo žiedai iki 80 bar. Sandarinamas 0,5 mm ⌀ (+ 0,4 / − 0,1).

Tinka:

ER užveržimo veržlėms CP Nr. 309665 dydis 25DI.

Pastaba:

Sistema FAHRION CP − užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP netinka kitoms cangių įspraustinėms!
  • Sandarinimo žiedai su žingsniu kas 0,5 mm − pagal užklausimą.
  • Sandarinimo žiedai, skirti Nr. 309665 DI40, pagal užklausimą.

Nesuderinama su kitomis sandarinimo žiedų sistemomis!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Centro P" Peržiūrėti viską
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
    Užspaudimo ⌀ (didėja kas 1 mm) (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį