{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | įvorės kūgis; Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | SZD02500105; ZYL01000115 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio dydis | 25 | |
| Koto skersmuo DS | 10 mm | |
| Gamintojo pavadinimas | 429 E | |
| Laikiklis | ER 25 | |
| Užspaudimo skersmuo D1 | 10 mm | |
| Išorinis skersmuo D | 25,7 mm | |
| Cangės ilgis L | 34 mm | |
| Forma | kūgio formos | |
| Kūgio kampas α | 16 laipsniai | |
| Standartas | DIN ISO 15488-A | |
| Paviršius | nikeliuot. | |
| Užspaudimo profilis | apval | |
| Radialinio mušimo tikslumas ≤ | 2 µm | |
| Su tarpine | taip | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | spyruokliuojanti įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 309375 10 | |
| EAN / GTIN | 2050001767776 | |
| Gamintojo numeris | 13635011000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Germany, www.fahrion.de |